A4ゴム留めファイル

A4ゴム留めファイル - EXACOMPTAA4ゴム留めファイル - EXACOMPTAA4ゴム留めファイル - EXACOMPTAA4ゴム留めファイル - EXACOMPTAA4ゴム留めファイル - EXACOMPTAA4ゴム留めファイル - EXACOMPTAA4ゴム留めファイル - EXACOMPTAA4ゴム留めファイル - EXACOMPTA
(1件のレビュー)

フランス「EXACOMPTA」社のA4ゴム留めファイルです。A4書類はもちろん、A4クリアファイルまで収納できるので、ファイルをまとめたい方や傷つけたくない方におすすめです。マチ付きで約120枚ファイリングできます。発色が良く、カラーバリエーションも豊富なので色ごとに書類を分類できます。紙製ですが圧縮仕上げを施しており丈夫で、使い込むほど手に馴染んできます。A4書類、A4クリアファイルが収納でき、書類を傷付けずまとめたい時に便利です。フラップとゴム留めのおかけで収納物が落ちてしまう心配はありません。

サイズA4タイプ縦(mm)320横(mm)240最大収納枚数(枚)約120内容量1冊
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4464748055501Eブラック
400
399
439(税込)
6日以内出荷
4464748955502Eブルー
400
399
439(税込)
10日以内出荷
4464749855504Eオレンジ
400
399
439(税込)
6日以内出荷
4464750755505Eレッド
400
399
439(税込)
6日以内出荷
4464751655508Eヴァイオレット
400
399
439(税込)
5日以内出荷
4464752555509Eイエロー
400
399
439(税込)
7日以内出荷
4464753455513Eライトグリーン
400
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
4464755055519Eターコイズ
400
399
439(税込)
6日以内出荷
4464755955520Eフューシャ
400
399
439(税込)
6日以内出荷
4464758655529Eレモンイエロー
400
399
439(税込)
11日以内出荷
4464756855527Eパステルコーラル
400
399
439(税込)
欠品中
4464757755528Eパステルブルー
400
399
439(税込)
欠品中
4464759555533Eパステルグリーン
400
399
439(税込)
欠品中
4464760455535Eパステルモーヴ
400
399
439(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44647480
2023-10-31
用途: 資料の整理
サービス業

デザインが良い。
シンプル。
つかいやすい。
ねだんがやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする