ナエローラー

ナエローラー - ホクエツナエローラー - ホクエツナエローラー - ホクエツナエローラー - ホクエツ

移動、設置がラクな軽量化
振動を吸収する特殊ローラー
1.8mが2本で1セット(3.6m)、ワンタッチで何本でも接続できます。
裏表で育苗箱のガードつきでもなしでも使えます。
リバーシブルで幅広荷物も運べます。
苗箱以外の移送にも使用できます。

用途苗箱移動に材質スチール(ロール部/塩ビ)質量(kg)15(1.8m×2)ピッチ(mm)(ロール)180本体寸法(mm)3600×360×60内容量1台
注意
※(育苗箱程度の重量)大きさやローラーにあたる面の形状によっては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446477083.6M
40,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする