曜日別特売

Wi-Fi6 2x2 アクセスポイント メッシュ接続 (デュアルバンド/802.11ax) PoEインジェクタあり 1 GbE ポート

Wi-Fi6 2x2 アクセスポイント メッシュ接続  (デュアルバンド/802.11ax) PoEインジェクタあり 1 GbE ポート - Cisco(シスコ)Wi-Fi6 2x2 アクセスポイント メッシュ接続  (デュアルバンド/802.11ax) PoEインジェクタあり 1 GbE ポート - Cisco(シスコ)Wi-Fi6 2x2 アクセスポイント メッシュ接続  (デュアルバンド/802.11ax) PoEインジェクタあり 1 GbE ポート - Cisco(シスコ)Wi-Fi6 2x2 アクセスポイント メッシュ接続  (デュアルバンド/802.11ax) PoEインジェクタあり 1 GbE ポート - Cisco(シスコ)

コンパクトなデザインとWi-Fi 6 によるスピードと容量を向上した中小企業向けアクセスポイントです。広範囲の Wi-Fi カバレッジと堅牢なセキュリティで信頼性の高いネットワーク環境を提供します。

仕様Wi-Fi 6(802.11ax): 新しい標準規格である IEEE 802.11axは、802.11ac を基盤とする技術です。4K または 8K ビデオ、高密度高精度のコラボレーション アプリケーション、オールワイヤレスオフィス、IoT などの高度なアプリケーションでも、安定した性能を発揮できます。セット内容本製品、サポート窓口連絡カード、マウントキット、PoEインジェクタ、イーサネットケーブル、クイックスタートガイドホワイト質量(g)330外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×150×40内容量1台
3月1日より値下げいたしました。
注意
【保証】正規代理店からの購入に限り、購入後1年間の技術サポートと3年間のハードウェア保証が付属しています。サポート連絡先 0066-33-814058(国内無料通話。IP 電話からはご利用できません。) sbsc-japan-enduser@cisco.com (Eメール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44648374CBW150AX-Q-JP
21,470
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする