Desk Camera 1080P 30fps 4倍デジタルズーム オートフォーカス 自動光補正 広角83° ノイズリダクション機能 Windows Hello対応

Desk Camera 1080P 30fps 4倍デジタルズーム オートフォーカス 自動光補正 広角83° ノイズリダクション機能 Windows Hello対応 Cisco(シスコ) Desk Camera 1080P 30fps 4倍デジタルズーム オートフォーカス 自動光補正 広角83° ノイズリダクション機能 Windows Hello対応 Cisco(シスコ) Desk Camera 1080P 30fps 4倍デジタルズーム オートフォーカス 自動光補正 広角83° ノイズリダクション機能 Windows Hello対応 Cisco(シスコ) Desk Camera 1080P 30fps 4倍デジタルズーム オートフォーカス 自動光補正 広角83° ノイズリダクション機能 Windows Hello対応 Cisco(シスコ) Desk Camera 1080P 30fps 4倍デジタルズーム オートフォーカス 自動光補正 広角83° ノイズリダクション機能 Windows Hello対応 Cisco(シスコ)

細部まで映像でしっかりと届けられる、1080p の高画質。きれいな映像を届ける事であなたの印象を向上させます。
映像/1080P HD / 8 万画素イメージセンサー / 4倍デジタルズーム / 顔検出拡張オートフォーカス / 83°広視野角 / 自動光補正。
音質/高品質 48kHz 音声 / 背景雑音を低減する 2 個の全方向式マイクにより高品質なマイク音声を実現。
セキュリティ・管理/内蔵ビデオ プライバシー シャッターがビデオのミュートとミュート解除をサポート。

セット内容本製品、USB 2.0 USB-C to USB-A ケーブル ブラック 質量(g)104 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×88×19 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
【購入後のサポート(保証・交換)】正規代理店からの購入に限り、 購入後 1年間の保証が付属します。 テクニカルサポートページで問題が解決しない場合、保証期間内であれば保証に対するお申し出が可能です。 テクニカルサポートはブラウザ上の検索ボックスから「 Webex ヘルプセンター」で検索後、最上部メニューの「製品別サポート」から該当する製品をお選びください。内容と状況を確認したのち、不良品であると判断した場合に限り交換対応をさせていただきます。 ブラウザ上の検索ボックスから「Webex Desk Camera / Headset 保証交換受付フォーム」で検索してお問合せください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44648408 CD-DSKCAMD-C-WW
オープン
24,980
27,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする