トライメイト
USB3.1 Type-C - Micro B ケーブル
パソコンとハードディスクなどの機器を接続できるUSB Type-C to micro-B(USB3.0)ケーブルです。
用途
USB充電・データ転送として
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C(オス)-USB Micro-B(オス)
インターフェース
USB3.0
ケーブル長(cm)
50
適合用途
USB充電・データ転送
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44648706
TR-CBC050
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください