トライメイト
USB Type-C 延長ケーブル メス-オス
USB Type-Cの延長ケーブルです。
データ転送、充電が可能です。
用途
USBケーブルの延長に
仕様
3A・60W
伝送速度(Mbps)
480
インターフェイス
USB2.0
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB Type-C
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44648715
TR-CEC001-05
0.5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
44648724
TR-CEC001-10
1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
44648740
TR-CEC001-15
1.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください