USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB
USB機器の接続や延長に便利なUSB変換コネクターセット
USB2.0対応で通信・充電の両方に対応
USB Type-A、Type-B、miniBの変換アダプター付き
USB Type-A(メス)連結・延長用コネクター付き
- 適合規格
- USB1.1上位互換
- コネクタ形状
- Type-A・Type-B・miniB
- 充電電流(A)
- 1
- ケーブル長(cm)
- 最大70
- 伝送速度(Mbps)
- 最大480
- USB規格
- USB2.0
- 内容量
- 1セット(4個)
注意
※片方だけを引き伸ばさないでください。破損のおそれがあります。※引き方によっては途中で止まらなかったり、元に戻らないことがあります。
その他変換アダプタ の新着商品
カテゴリ













![DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328421-260930-02.jpg)
![DisplayPort切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向] USB-A電源 DP8K-SL [4K対応 /手動] YouZipper DisplayPort切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向] USB-A電源 DP8K-SL [4K対応 /手動] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327678-260930-02.jpg)

![HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] HDRP-8K YouZipper HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] HDRP-8K YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328062-260930-02.jpg)
![HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] シルバー HDX-8FF YouZipper HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] シルバー HDX-8FF YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328317-260930-02.jpg)
![HDMI中継プラグ ブラック HDRP-4K [HDMI⇔HDMI] YouZipper HDMI中継プラグ ブラック HDRP-4K [HDMI⇔HDMI] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328509-260930-02.jpg)

![HDMI分配器 3.5mmステレオ出力付 HDX-SP4K3 [1入力 /2出力 /4K対応 /手動] YouZipper HDMI分配器 3.5mmステレオ出力付 HDX-SP4K3 [1入力 /2出力 /4K対応 /手動] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327590-260930-02.jpg)
![HDMI切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向 /8K対応] HD8K-SW [手動] YouZipper HDMI切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向 /8K対応] HD8K-SW [手動] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328396-260930-02.jpg)
![HDMI変換アダプタ [MicroHDMI オス→メス HDMI] HDX-MCR2 YouZipper HDMI変換アダプタ [MicroHDMI オス→メス HDMI] HDX-MCR2 YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327958-260930-02.jpg)
![HDMI変換アダプタ [miniHDMI オス→メス HDMI] HDX-MINI2 YouZipper HDMI変換アダプタ [miniHDMI オス→メス HDMI] HDX-MINI2 YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328299-260930-02.jpg)


![HDMI延長プラグ [HDMI オス→メス HDMI] L型 奥広タイプ HDX-L2 YouZipper HDMI延長プラグ [HDMI オス→メス HDMI] L型 奥広タイプ HDX-L2 YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327520-260930-02.jpg)
![HDMI延長プラグ [HDMI オス→メス HDMI] L型 奥狭タイプ HDX-L3 YouZipper HDMI延長プラグ [HDMI オス→メス HDMI] L型 奥狭タイプ HDX-L3 YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327642-260930-02.jpg)
![RS-232Cケーブル [D-sub9pin オス⇔オス D-sub9pin /1.5m] クロス DB9-MM15C YouZipper RS-232Cケーブル [D-sub9pin オス⇔オス D-sub9pin /1.5m] クロス DB9-MM15C YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327511-260930-02.jpg)