BIGMAN(ビッグマン)
スーパーカットチップソー
高品質、JIS規格品
用途
エンジン式刈払い機(20cc~25cc)での草刈りに
穴径(Φmm)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
適合排気量(cc)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44651576
230mm
36
230
20~25
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
44651585
255mm
40
255
23~26
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください