曜日別特売

カラマナカッター

カラマナカッター - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

刈払い機に取り付け作業性UP!

用途巻き付き防止に質量(g)56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×8穴径(mm)25.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44651619-
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44651619
2024-06-16
用途: 刈払機による草刈
その他業種

ツル系が絡まなくなるのは勿論だが、とても薄いのが素晴らしく良い。
新ダイワ(RM3027)やStihl(FS250)の刈払機は刃受金具のチップソーの穴にはまる部分の段差の高さがあまり無いため、他のより厚みのある絡みつき防止カッターを装着すると刃受け金具の出っ張り部分がツライチになったり最悪刃が装着できなくなる。
カラマナカッターはとても薄くペラペラなのでFS250でも金属刃と一緒に装着できる。

対象商品 : 44651619
2024-09-15
用途: 草刈り
その他業種

今まで何種類か購入してきたが、それに比べ薄くてフニャフニャ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする