電子黒板

電子黒板 - bitstrong電子黒板 - bitstrong電子黒板 - bitstrong電子黒板 - bitstrong

超薄型設計により、最薄部22.8mmの薄さ
最大解像度 3840 × 2160(4K画質)の Ultra HDディスプレイ
20pxの極細筆記および直径2mmの文字を1mmの精度で認識可能
Androidシステム内蔵により、様々なアプリが使用可能
OPS/OPS-C機器に対応し、内蔵システム間のスムーズな切り替えを実現
内蔵Wi-Fiにより、面倒なケーブル接続が不要
超短波ブルーライトを90%以上カットし、目に優しい設計
多言語対応にり、31か国もの言語に対応
ホワイトボード機能では、最大45人の同時書き込みが可能に
3タイプの商品ラインナップにより、様々な所にフィット
6個のマイクを内蔵。ノイズが少なく、8m離れた距離の音でも集音可能

用途
コンピューター、プロジェクター、インタラクティブホワイトボード、カメラ、マイク、無線投影などの機能が統合されています。
教育現場、医療現場、会議室、研究機関、工事現場などにおいて、リモート会議、トレーニングとガイダンス、医療コンサルティング、およびその他のイベントで活躍が期待できます。
仕様色域:90% NTSC(CIE1931)(標準)、NIC:ルーティングに対応する 1000Mbps NIC 内蔵.2×2 MIMO による IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、2.4 GHz および 5 GHz の両方の帯域に対応、タッチポイント:最大45ポイントマルチタッチ電源(V)AC100~240(50/60Hz)反応時間6ms精度タッチ:±1mm(タッチ領域90%以上)使用温度(℃)0~40応答時間タッチ:10ms未満インターフェース制御端子:RS-232×1、Touch-USB×1、ネットワーク端子:RJ45(100Mbps 端子)× 2、データ伝送端子:前面パネル/USB-C×1、USB-A×2、背面パネル/USB-A×2メモリー4GB解像度3480×2160@60Hz寿命50000時間視野角178°(水平)/178°(垂直)使用CPUA72×2+A53×4、1.8GHz入力端子ビデオ&オーディオ:HDMI IN×2、MAX 4 K @ 30 Hz、LINE IN×1スピーカー16W ラウドスピーカー×2 内蔵OSAndroid 11.0出力端子ビデオ&オーディオ:HDMI OUT×1、MAX 4K @ 60 Hz、LINE OUT×1バックライトDLEDBluetoothBluetooth 5.0 までのバージョンに対応するサポートBLE(Bluetooth Low Energy)モジュール内蔵使用湿度(%RH)10~90画角120°(対角)、110°(水平)、66°(垂直)待機電力(W)0.5カメラ仕様カメラ機能:Android システムと OPS 間でスマート切り替え、歪曲収差:6%以下、カメラ解像度比:最大4Kピクセル内蔵カメラ:8MP内蔵マイク無指向性 6 アレイ レイアウト、機能:エコー削減及びスマートノイズキャンセル、音声距離:8m、サンプリングレート:32K、マイクサンプリングレート:16ビット色深度10bit(10.7億色)ストレージ64GBリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350材質(ガラス)AG スムーズガラス内容量1台
関連資料:(1.18MB)
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
コントラスト比
ディスプレイ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44651804BS-D5B65RB/D40.36最大3201507×930×864000:165インチ LEDバックライト
650,000
649,800
714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44651820BS-D5B75RB/D52.25最大3701718×1046×87.54000:175インチ LEDバックライト
790,000
789,800
868,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44651829BS-D5B86RB/D65.62最大4901963×1159×87.51200:186インチ LEDバックライト
1,050,000
999,800
1,099,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする