曜日別特売

固形ペンキマーカー

固形ペンキマーカー - シンワ測定固形ペンキマーカー - シンワ測定固形ペンキマーカー - シンワ測定固形ペンキマーカー - シンワ測定固形ペンキマーカー - シンワ測定固形ペンキマーカー - シンワ測定固形ペンキマーカー - シンワ測定固形ペンキマーカー - シンワ測定

耐熱、耐光、耐水に優れています。
-10~200℃までの面に使用できます。
ペンキのように撹拌は不要で手や服を汚しません。
塩ビシートや長尺シートに滲み出てきません。
濡れた面にもマーキングできます。

用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂質量(g)32本体寸法(mm)135×20×20耐熱温度(℃)-10~200インク油性(顔料)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4465184778220
710
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
4465185679142
710
499
549(税込)
当日出荷
4465186579143
710
499
549(税込)
当日出荷
4465187479144
710
499
549(税込)
当日出荷
4465189079145
710
499
549(税込)
当日出荷
4465189979146
710
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする