フジクラ
単心コネクタクリーナー
ガイドキャップ切り替え不要
清掃回数向上
高い清掃性能
コンパクト/伸縮可能なノズル
仕様
清掃回数:775回以上、清掃方式:ドライクリーニング
色
青
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
17.5×17.5×185(ノズル伸長時:220)
適合コネクタ
LCコネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44653308
LC-PRO-CLK-A
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください