見積CRAFT DX(フル機能版)空衛

見積CRAFT DX(フル機能版)空衛 - 四電工

簡単プラス高機能な積算見積ソフト
軽快な操作性・充実の基本機能(部材の特徴に合わせて数量入力・音声入力で簡単部材検索・自動発生部材・費用の自由設定・見積・部材追加ウィンドウを自由自在に拡縮・一式明細作成・市場単価補正率/執務並行改修補正率/法定福利費に対応・自由自在に帳票作成など)
豊富な付加価値(複合単価変換・シミュレーション・Excel・PDFデータ・RIBC書式読込み・材料拾い・材料拾いRIBCデータ連携・マスタ複数モード・CADEWA連携・マスタ自動同期(別売)・SQLサーバー運用(別売)・WEBライセンス)

仕様サポート期間:1年間、材工別マスタ:1.5万部材(単価モード)10モード/(工数モード)3モード、材工マスタ:1.5万部材(単価モード)10モード、見積可能金額:1兆円未満、同時起動見積物件:5物件、設備項目階層:0~20階層(内訳書のない見積書も作成可能)、費用項目:20項目、自動発生経費:10項目、自動発生工事費:20項目、自動発生部材:20部材、労務種別:21種(労務単価モード)10モード、見積率:20ランク、原価率:20ランク対応OSWindows 11 64bit、Windows 10 64bit、Windows 8.1 64bitメモリー8.0GB以上HDD5.0GB以上動作環境CD-ROMドライブ必須対象CPU形式Corei5シリーズ以降のCPU内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44653335-
オープン
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする