誰でも簡単見積ソフト
スピーディーな部材入力で、瞬時に見積金額を算出
見積書・追加を並べて表示”作業スペースの拡大で効率アップ
拾い表・部材選択ウィンドウを自由自在に拡縮
音声認識機能で簡単部材検索
物件管理の活用
出力機能の強化
WEBライセンス
仕様サポート期間:1年間、材工別マスタ:3.0万部材(単価モード)1モード/(工数モード)1モード、材工マスタ:3.0万部材(単価モード)1モード、見積可能金額:1兆円未満、同時起動見積物件:5物件、設備項目階層:0~20階層(内訳書のない見積書も作成可能)、費用項目:20項目、自動発生経費:10項目、自動発生工事費:20項目、自動発生部材:20部材、労務種別:21種(労務単価モード)10モード、見積率:20ランク、原価率:20ランク対応OSWindows 11 64bit、Windows 10 64bit、Windows 8.1 64bitメモリー8.0GB以上HDD5.0GB以上動作環境CD-ROMドライブ必須対象CPU形式Corei5シリーズ以降のCPU内容量1個