曜日別特売

USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラック

USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)

【映像出力に対応】
PCやNintendo Switchの画面をテレビ、モニターなどの大画面に出力する事が可能です。
ビジネスでもプライベートでも使用でき、さまざまな場面で活用していただけます。
Nintendo Switchドックのテレビモード機能とACアダプターの急速充電機能を備え、Switchドックの代わりに外出先や旅行先に携帯してテレビやモニターで大画面でゲームを楽しみながらSwitch本体を充電する事ができ、とても便利です。
【デュアルUSB充電ポートを搭載】
USB-CとUSB-AのデュアルUSB充電ポートを搭載し、2ポート同時使用時は最大60W(USB-C)+5W(USB-A)の出力で2台の機器への同時給電が可能です。
USB-Cポートは60Wの高出力に対応し、MacBookへの急速充電が可能です。
【コンパクト設計かつ高性能】
次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。
また、折りたたみ式プラグを搭載し、収納・持ち運びに便利です。

ブラック質量(g)約120出力USB-A:5V 1A (最大5W)、USB-C 出力:(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 2.6A / 20V 3A (最大60W)最大出力(W)合計:65ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約60×49×31入力100-240V~1.5A 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44653850PA-H60-BK1
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする