曜日別特売

イトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付>

イトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキ

ワークシーンを楽しく軽やかに演出するメッシュ&フレーム構成のシンプルなたたずまい。
身体をあずけてみるとメッシュバックのテンションや腰部にフィットする背もたれ形状、 ゆったりとした座面幅により包み込まれるような心地よさ。
毎日のハードな使用にもしっかり応える高いクオリティをもつ 誰にでも親しみやすいメッシュチェアです。
【抗ウイルス加工(バイラルオフ加工)・抗菌・防臭加工】
バイラルオフ加工はスウェーデンのPolygiene社が開発した、銀イオンをベースとした繊維上の特定のウイルスを減少させる加工技術です。
バイラルオフ加工が施されることによって、繊維製品を媒介とした感染リスクの低減に役立ちます。
※当加工はウイルスの動きを抑制するものではありません。「ViralOff」は、ポリジン株式会社の登録商標です。

質量(kg)13.2本体:ホワイト、肘:ホワイト、脚:ブラック肘掛肘付加工抗ウイルス加工(バイラルオフ加工)・抗菌・防臭加工外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×640×960肘高さ(mm)595~695グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全20種類を絞り込む
色(張地)
キャスター
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44654087KT-256PVHW9T1T1座:ブラック960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
53,980
59,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44654175KT-256PVHW9B2T1座:ネイビーブルー960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
53,980
59,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44654184KT256PVHMW9T1T1座:ブラック960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
54,980
60,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44654279KT256PVHMW9B2T1座:ネイビーブルー960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
54,980
60,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44654096KT-256PVHW9W2T1座:オフブラック960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654105KT-256PVHW9W6T1座:ライトグレー960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654114KT-256PVHW9M4T1座:ラズベリーレッド960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654130KT-256PVHW9D3T1座:アンバーオレンジ960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654139KT-256PVHW9Y3T1座:サンドイエロー960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654148KT-256PVHW9Q2T1座:アイビーグリーン960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654157KT-256PVHW9Q6T1座:モスグリーン960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654166KT-256PVHW9A3T1座:ストロングブルー960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654200KT256PVHMW9W2T1座:オフブラック960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654209KT256PVHMW9W6T1座:ライトグレー960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654218KT256PVHMW9M4T1座:ラズベリーレッド960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654227KT256PVHMW9D3T1座:アンバーオレンジ960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654236KT256PVHMW9Y3T1座:サンドイエロー960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654245KT256PVHMW9Q2T1座:アイビーグリーン960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654254KT256PVHMW9Q6T1座:モスグリーン960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654270KT256PVHMW9A3T1座:ストロングブルー960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44654096KT-256PVHW9W2T103985208KT-256PVHW9C3T1KT-256PVHW9W2T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985208コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654105KT-256PVHW9W6T103985208KT-256PVHW9C3T1KT-256PVHW9W6T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985208コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654114KT-256PVHW9M4T103985235KT-256PVHW9U5T1KT-256PVHW9M4T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985235コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654130KT-256PVHW9D3T103985235KT-256PVHW9U5T1KT-256PVHW9D3T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985235コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654139KT-256PVHW9Y3T103985208KT-256PVHW9C3T1KT-256PVHW9Y3T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985208コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654148KT-256PVHW9Q2T103985226KT-256PVHW9Q7T1KT-256PVHW9Q2T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985226コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654157KT-256PVHW9Q6T103985226KT-256PVHW9Q7T1KT-256PVHW9Q6T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985226コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654166KT-256PVHW9A3T103985217KT-256PVHW9N3T1KT-256PVHW9A3T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985217コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654200KT256PVHMW9W2T103985129KT256PVHMW9C3T1KT256PVHMW9W2T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985129コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654209KT256PVHMW9W6T103985129KT256PVHMW9C3T1KT256PVHMW9W6T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985129コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654218KT256PVHMW9M4T103985156KT256PVHMW9U5T1KT256PVHMW9M4T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985156コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654227KT256PVHMW9D3T103985156KT256PVHMW9U5T1KT256PVHMW9D3T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985156コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654236KT256PVHMW9Y3T103985129KT256PVHMW9C3T1KT256PVHMW9Y3T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985129コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654245KT256PVHMW9Q2T103985147KT256PVHMW9Q7T1KT256PVHMW9Q2T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985147コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654254KT256PVHMW9Q6T103985147KT256PVHMW9Q7T1KT256PVHMW9Q6T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985147コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654270KT256PVHMW9A3T103985138KT256PVHMW9N3T1KT256PVHMW9A3T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985138コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする