曜日別特売

イトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付>

イトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキ

ワークシーンを楽しく軽やかに演出するメッシュ&フレーム構成のシンプルなたたずまい。
身体をあずけてみるとメッシュバックのテンションや腰部にフィットする背もたれ形状、 ゆったりとした座面幅により包み込まれるような心地よさ。
毎日のハードな使用にもしっかり応える高いクオリティをもつ 誰にでも親しみやすいメッシュチェアです。
【抗ウイルス加工(バイラルオフ加工)・抗菌・防臭加工】
バイラルオフ加工はスウェーデンのPolygiene社が開発した、銀イオンをベースとした繊維上の特定のウイルスを減少させる加工技術です。
バイラルオフ加工が施されることによって、繊維製品を媒介とした感染リスクの低減に役立ちます。
※当加工はウイルスの動きを抑制するものではありません。「ViralOff」は、ポリジン株式会社の登録商標です。

幅(mm)620質量(kg)13.2本体:ブラック、肘:ブラック、脚:ブラック高さ(mm)960奥行(mm)640肘掛あり加工抗ウイルス加工(バイラルオフ加工)・抗菌・防臭加工外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×640×960肘高さ(mm)595~695グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全20種類を絞り込む
色(張地)
キャスター
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44654884KT-256PVHT1T1T1座:ブラック960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44654979KT-256PVHT1B2T1座:ネイビーブルー960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44654988KT256PVHMT1T1T1座:ブラック960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
54,980
60,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655076KT256PVHMT1B2T1座:ネイビーブルー960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
54,980
60,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44654900KT-256PVHT1W2T1座:オフブラック960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654909KT-256PVHT1W6T1座:ライトグレー960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654918KT-256PVHT1M4T1座:ラズベリーレッド960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654927KT-256PVHT1D3T1座:アンバーオレンジ960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654936KT-256PVHT1Y3T1座:サンドイエロー960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654945KT-256PVHT1Q2T1座:アイビーグリーン960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654954KT-256PVHT1Q6T1座:モスグリーン960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654970KT-256PVHT1A3T1座:ストロングブルー960405~50513.2ナイロン双輪キャスター
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654997KT256PVHMT1W2T1座:オフブラック960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655006KT256PVHMT1W6T1座:ライトグレー960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655015KT256PVHMT1M4T1座:ラズベリーレッド960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655024KT256PVHMT1D3T1座:アンバーオレンジ960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655040KT256PVHMT1Y3T1座:サンドイエロー960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655049KT256PVHMT1Q2T1座:アイビーグリーン960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655058KT256PVHMT1Q6T1座:モスグリーン960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655067KT256PVHMT1A3T1座:ストロングブルー960405~50513.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44654900KT-256PVHT1W2T103985165KT-256PVHT1C3T1KT-256PVHT1W2T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985165コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654909KT-256PVHT1W6T103985165KT-256PVHT1C3T1KT-256PVHT1W6T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985165コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654918KT-256PVHT1M4T103985199KT-256PVHT1U5T1KT-256PVHT1M4T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985199コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654927KT-256PVHT1D3T103985199KT-256PVHT1U5T1KT-256PVHT1D3T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985199コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654936KT-256PVHT1Y3T103985165KT-256PVHT1C3T1KT-256PVHT1Y3T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985165コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654945KT-256PVHT1Q2T103985190KT-256PVHT1Q7T1KT-256PVHT1Q2T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985190コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654954KT-256PVHT1Q6T103985190KT-256PVHT1Q7T1KT-256PVHT1Q6T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985190コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654970KT-256PVHT1A3T103985181KT-256PVHT1N3T1KT-256PVHT1A3T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985181コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654997KT256PVHMT1W2T103985086KT256PVHMT1C3T1KT256PVHMT1W2T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985086コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655006KT256PVHMT1W6T103985086KT256PVHMT1C3T1KT256PVHMT1W6T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985086コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655015KT256PVHMT1M4T103985120KT256PVHMT1U5T1KT256PVHMT1M4T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985120コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655024KT256PVHMT1D3T103985120KT256PVHMT1U5T1KT256PVHMT1D3T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985120コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655040KT256PVHMT1Y3T103985086KT256PVHMT1C3T1KT256PVHMT1Y3T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985086コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655049KT256PVHMT1Q2T103985111KT256PVHMT1Q7T1KT256PVHMT1Q2T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985111コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655058KT256PVHMT1Q6T103985111KT256PVHMT1Q7T1KT256PVHMT1Q6T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985111コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655067KT256PVHMT1A3T103985095KT256PVHMT1N3T1KT256PVHMT1A3T1 コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985095コルトチェア 肘付 ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする