曜日別特売

イトーキ コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付>

イトーキ コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキ

ワークシーンを楽しく軽やかに演出するメッシュ&フレーム構成のシンプルなたたずまい。
身体をあずけてみるとメッシュバックのテンションや腰部にフィットする背もたれ形状、 ゆったりとした座面幅により包み込まれるような心地よさ。
毎日のハードな使用にもしっかり応える高いクオリティをもつ 誰にでも親しみやすいメッシュチェアです。
【抗ウイルス加工(バイラルオフ加工)・抗菌・防臭加工】
バイラルオフ加工はスウェーデンのPolygiene社が開発した、銀イオンをベースとした繊維上の特定のウイルスを減少させる加工技術です。
バイラルオフ加工が施されることによって、繊維製品を媒介とした感染リスクの低減に役立ちます。
※当加工はウイルスの動きを抑制するものではありません。「ViralOff」は、ポリジン株式会社の登録商標です。

幅(mm)445質量(kg)11.2本体:ブラック、脚:ブラック高さ(mm)900種類オフィスチェア奥行(mm)585肘掛なし加工抗ウイルス加工(バイラルオフ加工)・抗菌・防臭加工外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×585×900グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44655085KT-250PV-T1T1T1座:ブラック900405~50511.2ナイロン双輪キャスター
48,000
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655180KT-250PV-T1B2T1座:ネイビーブルー900405~50511.2ナイロン双輪キャスター
48,000
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655189KT250PVM-T1T1T1座:ブラック900405~50511.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
49,700
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655277KT250PVM-T1B2T1座:ネイビーブルー900405~50511.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
49,700
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655094KT-250PV-T1W2T1座:オフブラック900405~50511.2ナイロン双輪キャスター
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655110KT-250PV-T1W6T1座:ライトグレー900405~50511.2ナイロン双輪キャスター
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655119KT-250PV-T1M4T1座:ラズベリーレッド900405~50511.2ナイロン双輪キャスター
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655128KT-250PV-T1D3T1座:アンバーオレンジ900405~50511.2ナイロン双輪キャスター
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655137KT-250PV-T1Y3T1座:サンドイエロー900405~50511.2ナイロン双輪キャスター
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655146KT-250PV-T1Q2T1座:アイビーグリーン900405~50511.2ナイロン双輪キャスター
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655155KT-250PV-T1Q6T1座:モスグリーン900405~50511.2ナイロン双輪キャスター
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655164KT-250PV-T1A3T1座:ストロングブルー900405~50511.2ナイロン双輪キャスター
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655198KT250PVM-T1W2T1座:オフブラック900405~50511.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655207KT250PVM-T1W6T1座:ライトグレー900405~50511.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655216KT250PVM-T1M4T1座:ラズベリーレッド900405~50511.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655225KT250PVM-T1D3T1座:アンバーオレンジ900405~50511.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655234KT250PVM-T1Y3T1座:サンドイエロー900405~50511.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655250KT250PVM-T1Q2T1座:アイビーグリーン900405~50511.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655259KT250PVM-T1Q6T1座:モスグリーン900405~50511.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655268KT250PVM-T1A3T1座:ストロングブルー900405~50511.2抵抗付ウレタン双輪キャスター
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44655094KT-250PV-T1W2T103985007KT-250PV-T1C3T1KT-250PV-T1W2T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985007コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655110KT-250PV-T1W6T103985007KT-250PV-T1C3T1KT-250PV-T1W6T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985007コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655119KT-250PV-T1M4T103985041KT-250PV-T1U5T1KT-250PV-T1M4T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985041コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655128KT-250PV-T1D3T103985041KT-250PV-T1U5T1KT-250PV-T1D3T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985041コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655137KT-250PV-T1Y3T103985007KT-250PV-T1C3T1KT-250PV-T1Y3T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985007コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655146KT-250PV-T1Q2T103985025KT-250PV-T1Q7T1KT-250PV-T1Q2T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985025コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655155KT-250PV-T1Q6T103985025KT-250PV-T1Q7T1KT-250PV-T1Q6T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985025コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655164KT-250PV-T1A3T103985016KT-250PV-T1N3T1KT-250PV-T1A3T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985016コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655198KT250PVM-T1W2T103984928KT250PVM-T1C3T1KT250PVM-T1W2T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984928コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655207KT250PVM-T1W6T103984928KT250PVM-T1C3T1KT250PVM-T1W6T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984928コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655216KT250PVM-T1M4T103984955KT250PVM-T1U5T1KT250PVM-T1M4T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984955コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655225KT250PVM-T1D3T103984955KT250PVM-T1U5T1KT250PVM-T1D3T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984955コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655234KT250PVM-T1Y3T103984928KT250PVM-T1C3T1KT250PVM-T1Y3T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984928コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655250KT250PVM-T1Q2T103984946KT250PVM-T1Q7T1KT250PVM-T1Q2T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984946コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655259KT250PVM-T1Q6T103984946KT250PVM-T1Q7T1KT250PVM-T1Q6T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984946コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655268KT250PVM-T1A3T103984937KT250PVM-T1N3T1KT250PVM-T1A3T1 コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984937コルトチェア 肘なし ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする