ACE GLOVE(エースグローブ)
ポリエステル軍手 10ゲージ
手袋から出る糸くずや毛羽立ちをおさえた、ポリエステル100%の10ゲージ軍手。
毛羽が出にくいので塗装作業におすすめです。
網目の細かい10ゲージ編みで、手にフィットするので細かな作業にも使用できます
用途
塗装、工場、農業、造園、DIY、アウトドアなど。
材質
編手部:ポリエステル、手首ロック部:ポリプロピレン/合成ゴム
色
白
サイズ
L
入数(双)
12
全長(cm)
23
ゲージ数
10
素材
編手部:ポリエステル、手首ロック部:ポリプロピレン/合成ゴム
質量(g/ダース)
600
内容量
1ダース(12双)
注意
※火のそばや60℃以上のものに触れる作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44655496
AG139
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください