クレモナSロープ 白 12mm

クレモナSロープ 白 12mm - 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 12mm - 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 12mm - 伊藤製鋼

強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。

用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)12内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷姿はカセになります。
全40種類を絞り込む
長さ(m)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4465654663000419321
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465655563000419332
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465656463000419343
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465658063000419354
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465658963000419365
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465659863000419376
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465660763000419387
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465661663000419398
オープン
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465662563000419409
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656634630004194110
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656650630004194211
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656659630004194312
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656668630004194413
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656677630004194514
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656686630004194615
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656695630004194716
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656704630004194817
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656720630004194918
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656729630004195019
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656738630004195120
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656747630004195221
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656756630004195322
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656765630004195423
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656774630004195524
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656790630004195625
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656799630004195726
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656808630004195827
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656817630004195928
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656826630004196029
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656835630004196130
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656844630004196231
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656860630004196332
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656869630004196433
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656878630004196534
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656887630004196635
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656896630004196736
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656905630004196837
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656914630004196938
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656930630004197039
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44656939630004197140
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする