クレモナSロープ 白 14mm

クレモナSロープ 白 14mm - 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 14mm - 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 14mm - 伊藤製鋼

強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。

用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)14内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷姿は手巻きになります。
全40種類を絞り込む
長さ(m)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4465694863000419721
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465695763000419732
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465696663000419743
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465697563000419754
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465698463000419765
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465700063000419776
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465700963000419787
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465701863000419798
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465702763000419809
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657036630004198110
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657045630004198211
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657054630004198312
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657070630004198413
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657079630004198514
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657088630004198615
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657097630004198716
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657106630004198817
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657115630004198918
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657124630004199019
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657140630004199120
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657149630004199221
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657158630004199322
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657167630004199423
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657176630004199524
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657185630004199625
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657194630004199726
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657210630004199827
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657219630004199928
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657228630004200029
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657237630004200130
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657246630004200231
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657255630004200332
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657264630004200433
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657280630004200534
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657289630004200635
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657298630004200736
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657307630004200837
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657316630004200938
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657325630004201039
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44657334630004201140
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする