吉田製油所
白アリ通行止め
ホウ酸塩を水で溶かして使う、安全性の高い白アリ予防剤です。
白アリだけでなく、ヒラタキクイムシなどの外注、ナミダタケ、カワラタケ、オオウズラタケなどの木材腐朽菌から木材を保護します。
用途
【使用方法】
1.容器内の指定の水位まで水を入れ、次に「白アリ通行止め」を入れてください。
2.必要な場合は、付属の着色剤を入れて着色してください。
3.付属のかくはん棒でよくかき混ぜ、溶解してください。冬期で水が冷たい場合は、溶けにくいことがありますので、ぬるま湯を使用してください。
4.刷毛で必要な部分に塗布してください。樹脂を多く含むなど、吸い込みの悪い木材には、二度塗りしてください。
5.木造住宅の防虫防腐処理は、一般の白アリ防除剤と同様に、基礎天端から1m以内の木部の見え隠れ部分に、塗布してください。
仕様
付属着色料(色):オレンジ
容量(L)
(溶解後)約2.7
容量(g)
(粉体)450
塗り面積(m
2
)
(溶解後)約20
内容量
1個(450g)
注意
※屋外の木製遊具など、雨が直接かかる場所や、土と直接接する部分には使えません。
※流水のかかる恐れのあるところに使う場合は、定期的にチェックしてください。
※白アリ対策協会、木材保存協会の認定品ではありません。
※白アリが食べて初めて効くため、白アリに直接散布しても、すぐには死にません。
※木材と一緒に食べたり、体に付いた薬剤が口に入ることによって効くため、白アリの駆除には向きません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44661035
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください