水性クレオトップ

水性クレオトップ - 吉田製油所水性クレオトップ - 吉田製油所水性クレオトップ - 吉田製油所水性クレオトップ - 吉田製油所水性クレオトップ - 吉田製油所水性クレオトップ - 吉田製油所水性クレオトップ - 吉田製油所水性クレオトップ - 吉田製油所

屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。
木目を活かす半透明仕上げです。
防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。

用途木柵・ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱などの屋外木部に主な用途屋外木製品乾燥時間(時間)(表面)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防虫塗回数2
注意
※残った塗料はしっかりとフタをし、直射日光を避け、また凍結しないよう注意してください。
※噴霧器による塗装はできません。
全9種類を絞り込む
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44661044-1缶(0.7L)ブラウン4.5~5.5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44661060-1缶(0.7L)ブラック4.5~5.5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44661069-1缶(0.7L)クリヤー4.5~5.5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44661078-1缶(2L)クリヤー13~16
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44661087-1缶(2L)ブラウン13~16
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44661096-1缶(2L)ブラック13~16
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
44661105-1缶(14L)ブラック90~110
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661114-1缶(14L)クリヤー90~110
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661130-1缶(14L)ブラウン90~110
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

水性クレオトップってどんな塗料?
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする