曜日別特売

水性白ありスーパー 家まわり用

水性白ありスーパー 家まわり用 - 吉田製油所水性白ありスーパー 家まわり用 - 吉田製油所水性白ありスーパー 家まわり用 - 吉田製油所

家まわりの土壌処理用シロアリ予防駆除剤です。
従来の土壌処理用シロアリ予防駆除剤と比較して、土壌吸着性(土に吸着されて周囲に広がらない性質)が高く、有効成分が処理部分に強く定着し、周囲に拡散しない為、環境汚染をする危険性が低いです。

用途
【使用方法】
建物の基礎周りの地面を15cm~20cm。深さ15cm~20cm掘り、溝の長さ1mあたり1Lを散布してください。
散布後は本剤が染み込むまで待ってから土を埋め戻してください。
犬走(建物の周囲のコンクリート土間がある場合は、その外側に使用してください。
床下に入れる場合は基礎の内側、束石の周囲に散布すると更に効果的です。
液性水性標準使用量溝の長さ1mあたり1L臭気低臭
注意
※凍結に注意してください。
※溝を掘る際は配管などに注意してください。
※土壌が乾燥しているときに使用してください。
※養魚池、井戸、地下水等を汚染する恐れのある場所や養蜂、蚕、水生生物に被害を及ぼす恐れのある場所では使用しないでください。
※出水の恐れがある場所や地下水位の高い場所では使用しないでください。
※本剤は地面に染み出してきませんが、ペットが掘り起こす可能性がある場合は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44661218-1個(4L)
オープン
5,190
5,709(税込)
9日以内出荷
返品不可
44661227-1個(10L)
オープン
9,390
10,329(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

水性白アリスーパー家まわり用動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする