コンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」

コンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」 - アトミクスコンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」 - アトミクスコンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」 - アトミクスコンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」 - アトミクスコンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」 - アトミクスコンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」 - アトミクス

リペアキッド「補修小僧」は電動工具を使わず、材料をボトルに入れて振るだけで混合ができます。
3~5cmの付加さがある欠損も手軽に治せる簡易補修キットです。
硬化後は重量物の走行でも割れない高強度を発揮します。
施工中も臭いが少なく、消防法の非危険物に該当しますので、安全に保管・ご使用いただけます。

用途
コンクリートの欠損部の補修に
アンカー痕や排水桝周辺の欠け等の補修に
【欠損補修例】(1セットあたり)
110cm×10cmの場合:深さ10mmで5カ所
220cm×20cmの場合:深さ12mmで1カ所
330cm×30cmの場合:深さ 6mmで1カ所
※下地の状況により補修面積は増減します。
【使用方法】
1.施工箇所を養生します。
2.骨材に主剤、硬化剤、硬化促進剤を投入します。
3.投入後、容器を逆さまにして樹脂を絡ませ、色が均一になるまでよく振って混合します。
4.補修部に材料を配ります。
5.付属の金ゴテで材料を整えます。
仕様開放時間:6~12時間セット内容主剤100g×2、硬化剤100g×2、骨材900g×2、硬化促進剤4g×2、金ゴテ1丁容量2.2kgセット可使時間(分)5~10危険物の類別非危険物添加量硬化促進剤:冬期(10d以下)全量、春秋(10~25℃)半量、夏期(25℃以上)藩領~未添加内容量1セット(2.2kg)
注意
※施工前の注意
1)5℃以下の場合は施工を避けてください。降雨、降雪、高湿(85%以上)、高温時およびその恐れがある場合にも施工は避けてください。
2)下地が濡れている場合は、充分に乾燥させてから次の工程に着手してください。
3)セットに同梱されている説明書を事前によくお読みください。
※施工中の注意
1)施工中は換気を良くし、下記の取扱いは厳禁としてください。
※施工後の注意
1)湿度が高いとき、気温が低い時は硬化が遅れる場合があります。次の工程に入るときは、高価状態を確認してから行ってください。
2)使用した金ゴテの洗浄は水では行えません。コテに付着している材料を金ベラ等でそぎ取り、ウエス等で拭き取ってください。
※全般注意事項
1)施工面積・工法はあくまでも設計上の標準的な数値です。施工の諸条件によって増減する場合があります。
2)本製品は定められた用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44661428-
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661437-
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする