アトミクス
水性ハードラインカラー
駐車場の区分け(色分け)や路面案内のための色分けができます。
水性・低臭タイプなので、だれでも簡単にローラーで塗れます。
速乾性なので交通開放も30分(気温23℃・湿度50%時)で可能です。
用途
商業施設、マンション、工場、病院などの区画線色分けに。
白・黄・黒は水性ハードラインW-100シリーズをご利用ください。
主な用途
アスファルト、コンクリート
希釈剤
水道水(5%以内)
使用場所
屋外、屋内
使用後の手入方法
(用具の手入れ)水
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト、コンクリート
油性 or 水性
水性
特性
速乾
塗回数
2
注意
※新設アスファルト舗装への施工は、表面の油分がなくなるまで充分に養生期間を取ってください。目安として未供用の場合、舗設後2週間以上です。また、アスコン打設前に打ち合わせができる場合は、転圧時の油類(軽油)の使用を避けてください。
※施工面に油分が付着している場合は、中性洗剤などで洗浄後よく水洗いし、充分に乾燥させてください。
※コンクリート面に塗装する場合は、下塗りに必ず「アトム ベストシーラーK」を使用してください。
※アトム ベストシーラーKはカチオン系の塗料です。他の塗料と混合しますと、塗料がゲル化するおそれがありますので、絶対に混合しないでください。
※アトム ベストシーラーKに使用する塗装用具は他の塗料が残っていないものを使用してください。
※本製品はライン用塗料です。広い面積を施工する際は床用塗料「フロアトップシリーズ」をご使用ください。
※タイヤやゴムが長時間接触していると、タイヤマークが付いたり、塗膜が剥がれることがあります。
※本製品は屋外用塗料のため、屋内に使用すると汚れる場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44661446
-
1缶(4kg)
緑
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
44661455
-
1缶(4kg)
赤
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
44661464
-
1缶(4kg)
青
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661480
-
1缶(16kg)
緑
16
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661489
-
1缶(16kg)
赤
16
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44661498
-
1缶(16kg)
青
16
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
水性ハードラインカラー
参考になった