マトリス 霧吹き

マトリス 霧吹き - 佐藤金属興業
(1件のレビュー)

ステンレス製で見た目もおしゃれな霧吹き

材質18-8ステンレス/ポリプロピレン/ポリエチレン型式手持ち式寸法(mm)107×55×204容量(mL)280種類手動内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44660974-
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 作業上の霧吹き
サービス業

仕事用の霧吹きとして、ステンレスならば衛生的にも良いだろうと購入致しました。
使用してみまして実にお粗末でガッカリ。本体とスプレーヘッド部分の接合が悪く、どんなに強く絞めても水漏れ状態。終いにはプライヤーでぎちぎちに締め付けて使っていました。それでもちょっとした衝撃でスプレーヘッド部分がはずれてしまう。
水漏れとその度に首が落ちて縁起も悪いので、本体部分を途中から切って、現在はステンレスのコップとして使っています。
これが日本の技術なのか?と疑いたくなりましたが、本体の首部分が短いのと、しっかりねじ山を作ったほうが良いと思います。
今後のためにも改良されたらと思います。
もう一方の佐藤金属興業ミッテ 霧吹き 手動 手持ち式 容量300mL のほうがまだ使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする