防獣くんソーラー5000鹿用セット1反用

防獣くんソーラー5000鹿用セット1反用 - ネクストアグリ
セット内容本器:防獣くんソーラー5000(1台)、FRP支柱(鹿セット)(75本)、ステンレスフック20Φ用(375個)、電柵線500m(3巻)、検電器:簡易テスター(1個)、出入口:ゲートハンドルセット(5個)種別1反セット(周囲250m)タイプ鹿用5段張平坦地向け(3~4M支柱間隔)対象動物シカ内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44661805-
213,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする