わんぱくクリッパー(シーラー)

わんぱくクリッパー(シーラー) - SURE(石崎電機製作所)わんぱくクリッパー(シーラー) - SURE(石崎電機製作所)わんぱくクリッパー(シーラー) - SURE(石崎電機製作所)わんぱくクリッパー(シーラー) - SURE(石崎電機製作所)
(2件のレビュー)

予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。
加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。

用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270Wシール時間(sec)0.3~2.0シール長さ(mm)200シール幅(mm)2.5接着部の温度(℃)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44661875NL-270Y
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 緩衝材の接着
タイルアート京香その他業種

今まで作品を緩衝材で巻き、テープを貼って梱包していました。
ヒートシーラーで緩衝材を袋状にできるので、イベント出店時の梱包が早く済むと思い購入しました。
片手で開き、片手で2枚の緩衝材を挟むのが難しく、その改善がされれば良いと思いました。
それ以外は満足しています♪

対象商品 : 44661875
2024-02-03
用途: エアキャップを袋状にするため
その他業種

一度シールしたら1分休ませなくてはいけないというのは効率が悪い。幅が約20cm、60㎝シールすると3分以上かかる。また、口の開きが小さく隙間にエアキャップ二枚を挟むのは少しコツがいる。エアキャップを二枚挟むと通電しないので手で押さえて力を入れて挟むと通電する。そもそもパッケージ、説明書を見てもエアキャップは推奨されてない。薄いビニール用だ。問題はこのサイトの商品画像にエアキャップをシールした画像があるのが問題。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする