丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛

丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 - シンワ測定

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。
U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。

用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
質量(g)
本体寸法(mm)
測定範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4466191873534cm目盛15cm、尺相当目盛5/33m288325×275×2015
6,500
4,588
5,047(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4466192773535cm目盛30cm、尺相当目盛10/33m325460×275×2030
6,800
4,788
5,267(税込)
当日出荷
4466193673536cm目盛45cm、尺相当目盛15/33m364610×275×2045
7,200
4,988
5,487(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4466194573537cm目盛60cm、尺相当目盛20/33m408760×275×2060
7,500
5,188
5,707(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4466195473538cm目盛90cm、尺相当目盛30/33m4891060×275×2090
8,000
5,588
6,147(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする