曜日別特売

2×4止型定規 アルミ

2×4止型定規 アルミ - シンワ測定2×4止型定規 アルミ - シンワ測定2×4止型定規 アルミ - シンワ測定2×4止型定規 アルミ - シンワ測定2×4止型定規 アルミ - シンワ測定2×4止型定規 アルミ - シンワ測定

2×4材の巾や厚みに合わせたサイズで簡単にケガキ作業ができます。
2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に割り付けできます。
ビスや釘を打ち込む箇所に印をつけることができる、ビス穴ガイド付です。
軽くて丈夫なアルミ製です。

用途2×4材の等分割り付けに。材質(本体)アルミ質量(g)115測定範囲(mm)1~150本体寸法(mm)178×92×51許容差角度:100mmにつき0.2mm以下、目盛:±0.2mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4466199762116
2,500
1,888
2,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする