天牛(富士手袋工業)
国産純綿カフス軍手750g
日本製(和歌山県産)の純綿カフス軍手です。
ゴム入りに比べまして手首を締め付けず、脱着がスムーズです。
色
ホワイト
入数(双)
12
混率(%)
純綿100
全長(cm)
26
糸本数(本)
8
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
生産国
日本
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44662539
800
7
フリー
750
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください