曜日別特売

アイアンフェンス 折りたたみ 猫のシルエット

アイアンフェンス 折りたたみ 猫のシルエット - 住まいスタイルアイアンフェンス 折りたたみ 猫のシルエット - 住まいスタイルアイアンフェンス 折りたたみ 猫のシルエット - 住まいスタイルアイアンフェンス 折りたたみ 猫のシルエット - 住まいスタイルアイアンフェンス 折りたたみ 猫のシルエット - 住まいスタイルアイアンフェンス 折りたたみ 猫のシルエット - 住まいスタイルアイアンフェンス 折りたたみ 猫のシルエット - 住まいスタイルアイアンフェンス 折りたたみ 猫のシルエット - 住まいスタイル

お気に入りのお庭には可愛いフェンスしか
置きたくない=^-^=
置くだけで空間をおしゃれに仕切れる、猫ちゃん
デザインのアイアンフェンス。
ガーデニング、ガレージ、玄関アプローチ、
お庭の間仕切り等に大活躍!
家の中でもかわいさ発揮。
折り畳み式なので、隙間にシュッと収納できます。
かわいく仕切れます
ネコちゃんが1、2、3…並んでお散歩してる?可愛い♪
ブラックは本物の黒猫ちゃんのような躍動感。
上品な雰囲気のホワイトは角度によって
猫ちゃんの見え方が変わり、お庭で遊ぶ子猫の
ようで愛らしい♪
伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに
さっと広げて、さっと畳める三連フェンスは、
カーポートや車庫、青空駐車場にもぴったりです。
立ち入り禁止のやわらかな意思表示に。
軽やかなフォルムですので、緑豊かなお庭から、
モダンな外構にもおすすめです。
連結OK
連結は簡単、はめこむだけ。
スリム収納
ワンアクションでたためます。
【フェンスで囲む場合のご注意】
※蝶番の仕様上、直角(90度)に曲がるのは
片側だけになります。1枚のフェンスでは
「コ」の字型にはできません。
※2枚以上連結すれば、「コ」の字型や四角形を
作ることができます。
ガーデンフェンス 折りたたみ ロータイプ ホワイト 白 黒

用途スチール製折りたたみフェンス:花壇 家庭菜園 庭 柵 間仕切り ガーデニングフェンス アイアンフェンス 折り畳み式 連結材質スチール仕上粉体塗装
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※フェンスにはものを引っかけたり、もたれかからないでください。転倒の恐れがございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※完成イメージ44662600NK120-2P-BLK1セット約2.2(1枚)ブラック約1225×8×400(外枠線径約5mm)(1枚)
10,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ44662575NK120BLK1枚約2.2ブラック約1225×8×400(外枠線径約5mm)
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ44662609NK120-2P-WHT1セット約2.2(1枚)ホワイト(真っ白ではなく、アイボリーがかった白です)約1225×8×400(外枠線径約5mm)(1枚)
10,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ44662584NK120WHT1枚約2.2ホワイト(真っ白ではなく、アイボリーがかった白です)約1225×8×400(外枠線径約5mm)
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする