アイアンフェンス ミニ(猫)

アイアンフェンス ミニ(猫) - 住まいスタイルアイアンフェンス ミニ(猫) - 住まいスタイルアイアンフェンス ミニ(猫) - 住まいスタイルアイアンフェンス ミニ(猫) - 住まいスタイルアイアンフェンス ミニ(猫) - 住まいスタイルアイアンフェンス ミニ(猫) - 住まいスタイルアイアンフェンス ミニ(猫) - 住まいスタイルアイアンフェンス ミニ(猫) - 住まいスタイル

一目で「かわいい!」と声が出る猫ちゃんシルエット
ちょこんと座る姿にキュンとくる、猫柄ミニフェンス。
地面に差し込むだけで開放感をキープしつつ、おしゃれに空間を区切ることができます。
お隣との境界線や花壇を作ったり、壁面を彩ったり、ペットガードにしたりと用途は多彩!
かわいく仕切れます
景色に溶け込みつつも、メリハリのあるお庭に。
素朴で愛らしくて、どこか懐かしいシルエット。
ワイヤーアートのような優しい曲線が、お庭を癒しのエリアに。
道路にはみだす植物も品よく収まる
暗くなりがちな植物の足元を華やかに彩りつつ、相乗効果で互いを引き立てます。
しっかり挿せる適度な重み
しっかり差し込むと頑丈で、少しの風や犬猫がスリスリしてもグラつきにくい設計です。(※設置環境によります)
花壇も作れます
地植えの植物や植木鉢を囲めば、かわいらしい花壇に生まれ変わります。
連結OK
連結はリングに差し込むだけ。角度も自由。
正方形・長方形・コの字・L字等でも設置可能。
小さくても、立ち入り禁止のアピールはしっかり。
繊細な花々をゆるく囲むことで、さりげなく通行人から守る。
そんな使い方もミニサイズならでは。
こんな時、ミニフェンスが活躍!
手軽に小さな花壇を作りたい。
入られたくない場所を可愛くアピールしたい。
プランターを素敵にデコレーションしたい。
自宅に簡易的なドッグランを作りたい。
生垣のブロックに座る人がいて困っている。
etc...

用途地面に挿すだけの簡単設置。ミニフェンスやペットガードとしても以外にも、お庭や花壇の簡易な仕切りや、連結して正方形、長方形、コの字、 L字などで地植えや植木鉢などを囲んでの設置も可能。 ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ミニサイズ材質スチール質量(kg)約0.4(1枚)仕上粉体塗装寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×18×300(外枠線径約6mm)(1枚)内容量1セット
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※フェンスにはものを引っかけたり、もたれかからないでください。転倒の恐れがございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※完成イメージ44662618NK7238-3P-BLKブラック
7,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ44662636NK7238-10P-BLKブラック
22,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ44662654NK7238-20P-BLKブラック
44,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ44662627NK7238-3P-WHTホワイト(真っ白ではなく、アイボリーがかった白です)
7,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ44662645NK7238-10P-WHTホワイト(真っ白ではなく、アイボリーがかった白です)
22,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ44662670NK7238-20P-WHTホワイト(真っ白ではなく、アイボリーがかった白です)
44,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする