VARIVAS
VARIVAS バス ナイロン 150m
ラインカラーはステルス性の高いグレーを採用
糸つぶれを防ぐ平行巻採用
2回に分けて使用できる「中間マーク」付
用途
高性能ナイロン:クセが付きにくい性質で、リールに巻いた時の馴染みが抜群。
適度な伸びがあるので衝撃を吸収し、ショック切れを防ぎます。
3つの高性能:★高強度→大物とのやりとりも安心! ★高利用範囲→様々なルアーに対応! ★しなやかで扱いやすい→トラブルレス!
長さ(m)
150(平行巻)
ライン色
ステルスグレー
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44663108
1号
(DIA.)0.165
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44663117
1.2号
(DIA.)0.185
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44663126
1.5号
(DIA.)0.205
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44663135
2号
(DIA.)0.235
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44663144
2.5号
(DIA.)0.26
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44663160
3号
(DIA.)0.285
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44663169
3.5号
(DIA.)0.31
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44663178
4号
(DIA.)0.33
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44663187
5号
(DIA.)0.37
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください