VARIVAS 磯 フロートタイプ 150m

VARIVAS 磯 フロートタイプ 150m - VARIVASVARIVAS 磯 フロートタイプ 150m - VARIVAS

3つの高性能
高強度→大物とのやりとりも安心!
高耐久性→初期性能が長続き!
しなやかで扱いやすい→糸さばき抜群!その他特徴として、ラインカラーはサラシの中でも視認性に優れたフラッシュグリーン採用。糸つぶれを防ぐ平行巻採用。

用途
VARIVASが贈る「NEWスタンダード磯釣り専用道糸」 高性能ナイロン:クセが付きにくい性質で、リールに巻いた時の馴染みが抜群。
伸びる特性があるので衝撃を吸収し、ショック切れを防ぎます。
ライン色フラッシュグリーン長さ(m)150(平行巻)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
強度(kg)
寸法(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446638871.75号3.5(DIA.)0.22150(平行巻)
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
446638962号4(DIA.)0.235150(平行巻)
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
446639052.5号5(DIA.)0.26150(平行巻)
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
446639143号6(DIA.)0.285150(平行巻)
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
446639304号8(DIA.)0.33150(平行巻)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
446639395号10(DIA.)0.37150(平行巻)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする