VARIVAS
VARIVAS バーマックス磯 VSL[フロートタイプ] 150m
用途
新VLS製法がナイロンの常識を覆す強度と低伸度を実現。
直線強度、結節強度、そして耐摩耗性。
あらゆる場面で無類の強さを発揮します。
同時に、高感度によりフッキング性能も向上。
超撥水仕様のフロートタイプは水面直下から上層のタナを狙う目的で開発。
風や波の影響を受けずに思い通り仕掛けを流すことが可能です。
長さ(m)
150(平行巻)
ライン色
ブリリアントピンク
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44664054
1.75号
(DIA.)0.22
4.5
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44664070
2号
(DIA.)0.235
5
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44664106
5号
(DIA.)0.37
11
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44664088
3号
(DIA.)0.285
7
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
44664079
2.5号
(DIA.)0.26
6
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
44664097
4号
(DIA.)0.33
10
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください