VARIVAS
VARIVAS アジングマスター[エステル] 200m
本製品は非常に伸びの少ない極細ラインですので、アワセ切れなどを防ぐため、ご使用前に必ずドラグ調整を行ってください。
ご使用の際は、アジングマスターショックリーダーの接続をお勧めいたします。
用途
「異次元のラインコントロール」と「驚愕の高感度」を実現! 「異次元のラインコントロール」と「驚愕の高感度」を実現した。
アジング専用エステルライン。
ナイロンとフロロの中間の比重(1.35)なので、風のある日でも糸ふけが出にくく、ストレスのないラインコントロールが可能。
マイクロジグヘッドなどの軽量リグを使用した繊細な釣りに絶大な効果を発揮します。
長さ(m)
200
ライン色
クリアー
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44664115
0.2号
(DIA.)0.074
Ave.480
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44664124
0.3号
(DIA.)0.09
Ave.650
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44664140
0.4号
(DIA.)0.104
Ave.990
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください