VARIVAS アジングマスター ブルームーン[フロロカーボン] 150m

VARIVAS アジングマスター ブルームーン[フロロカーボン] 150m - VARIVASVARIVAS アジングマスター ブルームーン[フロロカーボン] 150m - VARIVASVARIVAS アジングマスター ブルームーン[フロロカーボン] 150m - VARIVAS

「ライン特性」
耐摩耗性:高い
感度:良い
比重:1.78(よく沈む)
結節強度:80~90%「製品特徴」
ラインを沈めやすく、中・低層の攻略に最適!
風の影響を受けにくい!
リーダー不要で直結使用可能!「カラー」
水なじみが良く、幸運を呼ぶ「ブルームーンカラー」を採用。

用途
フロロに「ブルームーン」という新たな選択。
優れた耐摩耗性能と高比重特性でボトムレンジも攻略!!
長さ(m)150(平行巻)比重0.78ライン色ブル-ムーン内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446642460.3号(DIA.)0.09
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
446642550.4号(DIA.)0.104
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
446642640.5号(DIA.)0.117
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
446642800.6号(DIA.)0.128
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
446642890.8号(DIA.)0.148
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
446642981号(DIA.)0.165
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする