VARIVAS
VARIVAS シーバス ショックリーダー 〔フロロカーボン〕
用途
バリバスならではのこだわり満載、シーバスショックリーダー。
プレミアムフロロカーボンを採用することで、感度、強度、耐摩擦性などを最高レベルで実現。
伸びの少なさは、ボトム系やキビキビ系ルアーにぴったり。
さらに新開発の薄型平行巻きスプールにより、高いクオリティも獲得したフロロ製ショックリーダーです。
長さ(m)
30(平行巻)
ライン色
ナチュラル
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44664964
10
(DIA.)0.26
5
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44664980
12
(DIA.)0.285
6
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44664989
16
(DIA.)0.33
8
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44664998
20
(DIA.)0.37
10
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44665007
22
(DIA.)0.405
11
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44665016
25
(DIA.)0.435
12.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44665025
30
(DIA.)0.47
15
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください