VARIVAS ショックリーダー〔フロロカーボン〕 30m

VARIVAS ショックリーダー〔フロロカーボン〕 30m - VARIVASVARIVAS ショックリーダー〔フロロカーボン〕 30m - VARIVASVARIVAS ショックリーダー〔フロロカーボン〕 30m - VARIVASVARIVAS ショックリーダー〔フロロカーボン〕 30m - VARIVAS

号数別スプールバンド付き。

用途
フロロの高感度・低伸度という特性により、ルアーの操作性が優れています。
ノンストレスコーティングで魚の歯やヒレ、ストラクチャーとのコンタクトにもキズつきにくい、抜群の耐摩耗性を実現しました。
長さ(m)30(平行巻)ライン色ナチュラル内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446656193号(DIA.)0.285
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
446656284号(DIA.)0.330
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
446656375号(DIA.)0.370
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
446656466号(DIA.)0.400
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
446656557号(DIA.)0.440
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
446656648号(DIA.)0.480
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
4466568010号(DIA.)0.520
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
4466568912号(DIA.)0.570
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
4466569814号(DIA.)0.630
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
4466570718号(DIA.)0.700
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
4466571620号(DIA.)0.740
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
4466572522号(DIA.)0.780
4,600
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
4466573430号(DIA.)0.880
5,800
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
4466575040号(DIA.)1.050
7,800
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする