曜日別特売

b&y マルチバケット

b&y マルチバケット - ハンディ・クラウンb&y マルチバケット - ハンディ・クラウンb&y マルチバケット - ハンディ・クラウンb&y マルチバケット - ハンディ・クラウンb&y マルチバケット - ハンディ・クラウンb&y マルチバケット - ハンディ・クラウンb&y マルチバケット - ハンディ・クラウンb&y マルチバケット - ハンディ・クラウン

洗車に、車内収納BOXに、アウトドアにも使えるハンドル付き折りたたみバケツ。使用後は折りたたんでコンパクトに収納。大容量15L。

用途洗車や、車内収容BOX、アウトドアに。材質本体・水抜き栓:熱可塑性エラストマー 枠・底・ハンドル:ポリプロピレン質量(g)905容量(L)15寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×463×19危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※火のそばに置かないでください。変形や変色の原因となります。
※たわしやみがき粉などで洗うとキズがつくことがあります。
※芳香族系有機溶剤、ガソリン、鉱油などに侵されるおそれがありますので使用しないでください。
※本体部分をむやみに引っぱったりしないでください。破損するおそれがあります。
※本体に亀裂など破損が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
※長期間屋外でご使用になると劣化する恐れがあります。
※本来の用途以外には使用しないでください※水抜き栓は水漏れを完全に防ぐものではありません。水をためてお使いになる場合は、濡れても問題の無い場所でお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44662794CW-013
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする