b&y 極ディティールブラシ

b&y 極ディティールブラシ - ハンディ・クラウンb&y 極ディティールブラシ - ハンディ・クラウンb&y 極ディティールブラシ - ハンディ・クラウンb&y 極ディティールブラシ - ハンディ・クラウンb&y 極ディティールブラシ - ハンディ・クラウンb&y 極ディティールブラシ - ハンディ・クラウンb&y 極ディティールブラシ - ハンディ・クラウンb&y 極ディティールブラシ - ハンディ・クラウン
(1件のレビュー)

スミズミまでしっかり洗車、毛量UPで極上の洗いごこち。グリップ部分にエラストマー樹脂を採用し、滑りにくい設計にしました。

用途自動車のスキマなどの細かい洗浄。危険物の類別非危険物
注意
※塗装面を洗浄する時は、シャンプーを必ず併用し、たっぷりの泡で洗浄してください。強い力で使用するとキズつきの原因となります。
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
※使用前はあらかじめ大量の水で、ボディなどに付着している汚れを流してからご使用ください。付着した砂や泥を残したまま洗浄するとキズつきの原因となります。
※再度使用するときは、ブラシについた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。
※キズつきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。使用前に製品に毛材の一部が付着している時は、毛払いをしてご使用ください。
※使用中は周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※極度に気温の低いときに強い力が加わると、割れ・ヒビの入る恐れがあります。使用中は直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
※使用後はシャンプーでよく洗い、乾燥させてから通気性の良い場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところ、火のそばや高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。使用後はイタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。
※お客様の使用状態により、商品性能を十分に発揮できない場合がございます。
※用途以外には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44662810CWK-0071セット(3本)毛:PET、PBT 柄:ポリプロピレン、エラストマーS:42 M:61 L:72S:18×30×250、M:25×35×270、L:30×40×275
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44662819CWK-0081本毛:PET、PBT 柄:ポリプロピレン、エラストマー4218×30×250
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
44662828CWK-0091本毛:PET、PBT 柄:ポリプロピレン、エラストマー6125×35×270
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
44662837CWK-0101本毛:PET、PBT 柄:ポリプロピレン、エラストマー7230×40×275
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
58779939CWK-0141セット(3本)本体:ポリプロピレン、エラストマーS:約45、 M:約67、 L:約82S:約20×約31×約243、 M:約25×約37×約270、 L:約41×約30×約277
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 洗浄作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイルやエンブレムの隙間汚れなど傷をつけたくない物を洗う時に使っています。
毛先がソフトで傷が付かない代わりに頑固な汚れに対しては少々非力です。
3種類ありますが殆ど 中サイズを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする