曜日別特売

HandyNa どこでもスティック

HandyNa どこでもスティック - ハンディ・クラウンHandyNa どこでもスティック - ハンディ・クラウンHandyNa どこでもスティック - ハンディ・クラウンHandyNa どこでもスティック - ハンディ・クラウンHandyNa どこでもスティック - ハンディ・クラウンHandyNa どこでもスティック - ハンディ・クラウンHandyNa どこでもスティック - ハンディ・クラウンHandyNa どこでもスティック - ハンディ・クラウン

1本1本の極細繊維が汚れをふき取り、ホコリや汚れをキャッチします。手軽な汚れは水だけで落とせます。凹凸の繊維がハードな汚れもふき取ります。軽く水に濡らすだけで、吸着力がアップ。取りづらかった汚れを落とせます。リングフック付きなので、ぶら下げて保管できます。含浸したゴムの力で汚れを落とします。

用途車内外の隙間掃除。質量(g/本)7危険物の類別非危険物
注意
※傷の原因になりますので無理に力を入れて擦ったり、ヘッドに砂やホコリが付いたまま使用しないでください。
※劣化しているホイール、再塗装やマット処理などしているホイールには使用しないでください。
※誤って地面に落とした場合は、付着した砂やホコリ等を洗って、きれいにしてから使用してください。
※火の近くでは使用しないでください。
※ブレーキダストなどのひどい汚れはクリーナーなどを併用してください。
※使用後は水やシャンプーで良く洗い、乾燥させてから保管してください。
※ボディ塗装面には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44662864HN-151個(3本)S〈柄:ABS樹脂 生地:ポリエステル〉 M〈柄:ABS樹脂 生地:アクリル不織布〉 L〈柄:ABS樹脂 生地:ポリエステル不織布(ゴムラテックス加工)〉(ヘッド)S:4 M:8 L:10S:6×11×210、M:6×14×208、L:6×14×208
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
44662880HN-161個(4本)柄:ABS樹脂 生地:ポリエステル(ヘッド)46×11×210
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
44662889HN-171個(4本)柄:ABS樹脂 生地:アクリル不織布(ヘッド)86×14×208
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
44662898HN-181個(4本)柄:ABS樹脂 生地:ポリエステル不織布(ゴムラテックス加工)(ヘッド)106×14×208
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする