曜日別特売

アルミツールフック

アルミツールフック - BIGMAN(ビッグマン)アルミツールフック - BIGMAN(ビッグマン)アルミツールフック - BIGMAN(ビッグマン)アルミツールフック - BIGMAN(ビッグマン)アルミツールフック - BIGMAN(ビッグマン)アルミツールフック - BIGMAN(ビッグマン)

上側 / 2重リングや接続コードが通せる5Φ丸穴を左右に配置
下側 / ナスカンフックが自由に動いて、様々な動きに対して安全ロープが邪魔になりにくい大型ゲート
スムーズに動いて、作業の邪魔になりにくい折り曲げ角度を15°に設定
横幅40mmのスリムベース板に60mm幅ベルト対応のベルトループ

用途軽量、強靭なアルミ製大型カラビナツールフック。材質アルミ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44662925ATS-121ガンメタ
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
44662934ATS-122シルバー
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする