カーボン調プロテクターフィルム

カーボン調プロテクターフィルム - トライメイトカーボン調プロテクターフィルム - トライメイトカーボン調プロテクターフィルム - トライメイトカーボン調プロテクターフィルム - トライメイトカーボン調プロテクターフィルム - トライメイトカーボン調プロテクターフィルム - トライメイトカーボン調プロテクターフィルム - トライメイトカーボン調プロテクターフィルム - トライメイト
(4件のレビュー)

車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。
鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。

用途車の保護やデザイン性の向上に材質PVC+アクリルブラック長さ(m)5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44666328TR-CPF00130120
オープン
499
549(税込)
当日出荷
44666337TR-CPF00250190
オープン
799
879(税込)
当日出荷
44666346TR-CPF00370260
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 車のメッキパーツに貼り付け

車のナンバープレートの枠がクロームメッキ調なのでブラックカーボン風にする為に購入。
細く切ってナンバープレート枠に貼りました
安っぽい感じではなく、見た目本物のカーボンに見えます
接着力も強くテープ自体は厚みがありますが、柔軟性があるのでカーブ部分にも上手く貼り付けることが出来ました
上手にカットすればなかなか良い感じに仕上がります

2025-03-07
用途: クルマの保護用

クルマのドア敷居に使用しました。使い勝手が良いのでいろいろな場所に使ってみたいです。

2025-05-28
用途: 自動車のサイドシル保護
建設業・工事業

予想していたよりも厚みと柔軟性があって貼りやすかった。
粘着力も強くピタッと張り付いた。
カーボン調の見た目も安っぽくなく見栄えする。

対象商品 : 44666337
2023-12-30
用途: 車のステップの保護

カーブした場所にもしっかりとフィットします。
厚みがあって表面はツルツルなのでしっかりと傷の防止になりそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする