曜日別特売

アサヒ 501 ホワイト

アサヒ 501 ホワイト - アサヒシューズアサヒ 501 ホワイト - アサヒシューズアサヒ 501 ホワイト - アサヒシューズアサヒ 501 ホワイト - アサヒシューズアサヒ 501 ホワイト - アサヒシューズアサヒ 501 ホワイト - アサヒシューズアサヒ 501 ホワイト - アサヒシューズ

アサヒシューズの定番スリッポン、アサヒ 501。
アサヒスニーカーの定番アイテム
スリッポンだから簡単なお出かけにも最適。ベーシックでスタイルを選ばず、オールシーズン活躍するアイテムです。
レディス~メンズまで対応(男女兼用)
サイズは22.0cm~28.5cm(※28.0cmを除く)まで幅広く取り揃えています。
インソールは取り外し可能
メンテナンスしやすく、靴内を清潔に保てます。
日本製
福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。

形状ロータイプホワイト材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプスリッポンタイプ足囲2E靴タイプスニーカー内容量1足
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44685587KF37001- 2222
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685596KF37001-22.522.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685605KF37001-2323
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685614KF37001-23.523.5
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
44685630KF37001-2424
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
44685639KF37001-24.524.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685648KF37001-2525
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685657KF37001-25.525.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685666KF37001-2626
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685675KF37001-26.526.5
3,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
44685684KF37001-2727
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685700KF37001-27.527.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685709KF37001-28.528.5
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする