アサヒ502 ホワイト

アサヒ502 ホワイト - アサヒシューズ

アサヒシューズの定番スニーカー、アサヒ 502。
アサヒスニーカーの定番アイテム
デイリーユースにも最適なキャンバススニーカーです。ベーシックでスタイルを選ばず、オールシーズン活躍するアイテムです。
レディス~メンズまで対応(男女兼用)
サイズは21.0cm~28.0cm(※27.5cmを除く)まで幅広く取り揃えています。
インソールは取り外し可能
メンテナンスしやすく、靴内を清潔に保てます。
日本製
福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。

形状ロータイプホワイト材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプひもタイプ足囲3E靴タイプスニーカー内容量1足
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44686235KF37011-2121
3,900
取扱い終了
返品不可
44686244KF37011-21.521.5
3,900
取扱い終了
返品不可
44686260KF37011-2222
3,900
取扱い終了
返品不可
44686269KF37011-22.522.5
3,900
取扱い終了
返品不可
44686278KF37011-2323
3,900
取扱い終了
返品不可
44686287KF37011-23.523.5
3,900
取扱い終了
返品不可
44686296KF37011-2424
3,900
取扱い終了
返品不可
44686305KF37011-24.524.5
3,900
取扱い終了
返品不可
44686314KF37011-2525
3,900
取扱い終了
返品不可
44686330KF37011-25.525.5
3,900
取扱い終了
返品不可
44686339KF37011-2626
3,900
取扱い終了
返品不可
44686348KF37011-26.526.5
3,900
取扱い終了
返品不可
44686357KF37011-2727
3,900
取扱い終了
返品不可
44686366KF37011-2828
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする