アサヒ 503 ネイビー

アサヒ 503 ネイビー - アサヒシューズアサヒ 503 ネイビー - アサヒシューズアサヒ 503 ネイビー - アサヒシューズアサヒ 503 ネイビー - アサヒシューズアサヒ 503 ネイビー - アサヒシューズアサヒ 503 ネイビー - アサヒシューズ

アサヒシューズの定番スニーカー、アサヒ 503。
アサヒスニーカーの定番アイテム
シンプルなデッキスタイルのスニーカーで、デイリーユースにも最適です。ベーシックなカラーで男女スタイルを選ばず、オールシーズン活躍するアイテムです。
レディス~メンズまで対応(男女兼用)
サイズは22.0cm~28.5cm(※28.0cmを除く)まで幅広く取り揃えています。
インソールは取り外し可能
メンテナンスしやすく、靴内を清潔に保てます。
日本製
福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。

形状ロータイプネイビー材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプひもタイプ足囲2E靴タイプスニーカー内容量1足
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44686786KF37022-2222
3,900
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44686795KF37022-22.522.5
3,900
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44686804KF37022-2323
3,900
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44686820KF37022-23.523.5
3,900
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44686829KF37022-2424
3,900
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
44686838KF37022-24.524.5
3,900
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44686847KF37022-2525
3,900
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
44686856KF37022-25.525.5
3,900
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44686865KF37022-2626
3,900
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44686874KF37022-26.526.5
3,900
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44686890KF37022-2727
3,900
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44686899KF37022-27.527.5
3,900
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44686908KF37022-28.528.5
3,900
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする