曜日別特売

アサヒ 510 ナチュラル

アサヒ 510 ナチュラル - アサヒシューズ

スリッポンタイプのキャンバス地シューズ、アサヒ 510。
着脱が容易なスリッポンタイプのキャンバス地シューズ。すっきりしたシルエットで、Tシャツからジャケットスタイルまで合わせやすいベーシックなデザインです。男女兼用で、日常からお出掛け、お仕事用まで幅広く対応します。

形状ロータイプナチュラル材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプスリッポンタイプ足囲3E靴タイプスニーカー内容量1足
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44687407KF37091-23.523.5
2,900
取扱い終了
返品不可
44687416KF37091-2424
2,900
取扱い終了
返品不可
44687425KF37091-24.524.5
2,900
取扱い終了
返品不可
44687434KF37091-2525
2,900
取扱い終了
返品不可
44687450KF37091-25.525.5
2,900
取扱い終了
返品不可
44687459KF37091-2626
2,900
取扱い終了
返品不可
44687468KF37091-26.526.5
2,900
取扱い終了
返品不可
44687477KF37091-2727
2,900
取扱い終了
返品不可
44687486KF37091-2828
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする